友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
ハトメ 真鍮アイレットシルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
45815569
品番
56810N28
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮ニッケルメッキ シルバー
高さ(mm)
7.8
穴径(Φmm)
12
外径(Φmm)
23.4
寸法(Φmm)
12