友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
カドペタ 三角補強シート (2シート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
45815578
品番
58415CLR
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
塩化ビニール(透明糸入り)
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
140×135/1シート
色
クリア
外寸(mm)
55の二等辺三角形