友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
バナースタンド
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45815614
品番
43537XXX
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
適合
バナー:ターポリンt0.3〜0.35mm厚
材質
本体:アルミ・樹脂(ポリエチレン成型品)
質量(kg)
5.2(注水容量約18L)
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:450〜700×1600〜2000
型番
Y-BAND-1