友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
アイポール バナースタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45815648
品番
58420-1X
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
適合
バナー:ターポリンt0.3〜0.45mm
質量(kg)
5.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:1000〜1500×1200〜2000
タンク容量(L)
注水:23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
注水ベース:600×400×200
ポール長(mm)
L1160(最小時)