友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
バナースタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45815657
品番
A0256XXX
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合
バナー:ターポリンt0.3〜0.45mm厚
材質
本体:アルミ・樹脂(ベース:ポリエチレン成型品)
質量(kg)
3.4(注水容量約14L)
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:550〜700×1600〜2100
型番
Y-BAND-4