友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
Alphaバナー(アルファバナー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45815666
品番
52877-1X
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
付属品
収納バック
材質
ポール:ステンレスパイプ、スタンドスプリング:スチール、バナースプリング:ステンレス、ベースタンク(注水式):ポリエチレン樹脂成形、バナーキャップ:ポリカーボネイト、バナー:ターポリン、クロス、FFシート等
質量(kg)
21.6(タンク注水時50kg(25kg×2))
サイズ
シングル(片面)
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー/屋外:2000or3000×1600〜2500、屋内:2000or3000(無制限)×1600〜2500
注意
※バナーは付属しておりません。