友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
マーキュリーバナーハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45815745
品番
51282-2X
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:450×21
適合厚さ(mm)
メディア:1まで
材質
PVCクリアー
寸法(mm)
飲み込み:約17