友屋
H型パイプMk-II (中芯付)
(2件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1セット(50本)
色
ブラック
ブラック
ホワイト
サイズ
W620
W620
W920
W1320
W2000
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45816034
品番
51274BLK
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
付属品
幅12mm×t1mm、片面側両面テープ付×1本
材質
本体・中芯:PVC
厚さ(mm)
t1
色
ブラック
サイズ
W620
寸法(Φmm)
20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
350
/
税込
¥
385
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705