友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
ポップハンガー 新D3 (金具2個付)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45816208
品番
20902XXX
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
吊金具2ケ付(吊り具は金具)
材質
塩ビ
長さ(mm)
600
寸法(mm)
H30、飲み込み:約24
色
白