ポップハンガー D2 (吊具2個付)

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45816226 品番 20903BLK
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
長さ(mm)900 高さ(mm)20 寸法(Φmm)吊り具:8 寸法(mm)飲み込み:約18 付属品吊具2ヶ付(PP) ※フックは付属しません
注意
※フックは付属しません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:564

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45816287
2024-09-01
用途:
店頭掲示用
飲食業

ラミネートしたメニューを店頭に掲示しました。軽くて使いやすい

対象商品:
45816278
2022-10-19
用途:
ポスター掲示
株式会社リスビー 様 (建設業・工事業)

軽い点は良かったと思います。
グリップが少し弱いので、ポスター2枚重ねくらいの厚さが必要でした。

1人が参考にしています
対象商品:
45816244
2021-11-17
用途:
オリジナルタペストリー制作
及川デザイン室 様 (製造業)

取り付けが簡単で作業が楽でした。
ずり落ちに対する強度を増すため、細く切ったボール紙を本体の上下に貼り付けて差し込みましたが、長いボール紙が手に入りにくいので、最初から差し込んであると非常にうれしい。

対象商品:
45816278
2022-02-23
用途:
巾1mのカレンダー壁掛け用
医療・福祉・介護関連業

長いハンガーを探してたが、無くて、助かった。しっかりしてるし、満足。

1人が参考にしています
対象商品:
45816226
2021-01-04
用途:
外注カレンダーの掲示用パーツとして着用
たが工房 様 (サービス業)

ポップハンガーD2本体は問題ありませんでしたが、ぶら下げるための付属品「吊り具」の折り目部分がすぐ折れてしまいました。劣化による柔軟性がなくなっておりボロボロが一目でわかります。プラスチック素材もよくないように思いました。注文したのは黒色でしたが、吊り具のみを追加発注しようと思ったら白しかないので困っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする