友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
ポップハンガー 新D3 (金具2個付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45816253
品番
40871XXX
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
吊金具2ケ付(吊り具は金具)
材質
塩ビ
長さ(mm)
1200
寸法(mm)
H30、飲み込み:約24
色
白