ペーパーポールカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45816445 品番 56964-1B
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様組立て式、屋内用 セット内容ベースカバー×1、ヘッドカバーショート×1、 ヘッドカバーロング×1 種別無地 材質コート紙PP貼り 外寸(mm)ヘッドカバーロング取付け時:160×160×H1502、ヘッドカバーショート取付け時:160×160×H1012
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする