※代表画像

1375-127-B-3T-L30 トリム 1375シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45817563 1375-127-B-3T-L30 トリム 1375シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45817563 1375-127-B-3T-L30 トリム 1375シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45817563

トリム 1375シリーズ(B-3T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 適合板厚(mm)12.0〜12.7 注文コード45817563 品番1375-127-B-3T-L30
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合板厚・対応板厚・内容量など320種類から選べます 他の種類を見る

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

適合板厚(mm)12.0〜12.7 長さ(m)30 模様ファインペブル(細目模様) 材質TPE 寸法A(mm)17.3 寸法t(mm)12.7 寸法r(mm)3.3 寸法B(mm)14.6 寸法C(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする