友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポスター/タペストリー
友屋の ポスター/タペストリー用備品
PR-7 レールフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45817617
品番
51377WHT
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
真鍮・ステンレス/ホワイト・ブライト仕上
色
ホワイト
許容荷重(kg)
25まで
ワイヤー径(Φmm)
対応:0.6〜2.0