ピクチャーハンガーPR-MHセット (ワイヤー付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45817705 品番 58680-2X
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様ワイヤー貫通可 材質真鍮・スチール・ステンレス・パールニッケルメッキ 長さ(mm)L1500 許容荷重(kg)10まで ワイヤー径(Φmm)Φ1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45817696
2024-07-12
用途:
事務所の壁に掛けて使用しています
卸売・小売業

会議室の壁が石膏ボード、重い絵画を壁にかけるのに使用しました。高さ調整が自由なので掲示する絵など物が変わっても、穴位置を変更することなく高さ調整ができるので、ワイヤー式のピクチャーハンガーは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする