友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポスター/タペストリー
友屋の ポスター
PO-LSポスターレールセットSタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
付属品
レールキャップ×2(L/R)、両面テープシート×3枚
注文コード
45817915
品番
58686-1X
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
レールキャップ×2(L/R)、両面テープシート×3枚
材質
アルミシルバー仕上
長さ(mm)
レール:L600
紙厚(mm)
適合:0.1〜0.3