友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポスター/タペストリー
友屋の ポスター
PO-LSポスターレールセットSタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
付属品
レールキャップ×2(L/R)、両面テープシート×5枚
注文コード
45817933
品番
58686-4X
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
レールキャップ×2(L/R)、両面テープシート×5枚
材質
アルミシルバー仕上
長さ(mm)
レール:L1200
紙厚(mm)
適合:0.1〜0.3