友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー
ラインプロップ 中量用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄・ステンレス、焼付け塗装・ショットブラスト仕上
仕様
テンション機能付き
注文コード
45818134
品番
58472-01
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・適合ねじ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄・ステンレス、焼付け塗装・ショットブラスト仕上
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.5、2.0、2.5
仕様
テンション機能付き
質量(kg)
2.3