ワイヤーディスプレイシステムC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45818597 品番 51383-1X
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
付属品M10六角ナット×2、ワッシャー×2 材質真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ・ホワイト仕上 長さ(mm)1000 許容荷重(kg)15まで ワイヤー径(Φmm)適合:1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする