友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー
ワイヤーディスプレイシステムC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45818615
品番
51383-3X
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
付属品
M10六角ナット×2、ワッシャー×2
材質
真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ・ホワイト仕上
長さ(mm)
3000
許容荷重(kg)
15まで
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.5