友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー
ワイヤーディスプレイシステムE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45818624
品番
51385-1X
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
付属品
M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
仕様
ワイヤー貫通可
材質
真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
長さ(mm)
1000
許容荷重(kg)
8まで
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.0