友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー
MHS-104 ロック吊棚受け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45818825
品番
55477XXX
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
付属品
ガラス受け用パッキン付
仕様
ワイヤー貫通可
材質
真鍮、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0、1.2