HR-C15 ワイヤーテンショナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45819026 品番 58763-1X
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
長さ(mm)2000 材質真鍮・ステンレス、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)適合:1.5 付属品Φ1.5ワイヤー 仕様L2m中間脚なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする