友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
注水のぼりタンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45819927
品番
32465XXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
材質
本体:PE
寸法(mm)
本体:395角×H320
質量(kg)
1.2
適合径(Φmm)
ポール:20〜25mm(下部キャップ径Φ30まで)
満水容量(L)
16