友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
注水のぼりタンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45819936
品番
32466XXX
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
材質
本体:PE
寸法(mm)
本体:395角×H320
質量(kg)
1.2
適合径(Φmm)
ポール:20〜25mm(下部キャップ径Φ30まで)
満水容量(L)
16