友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップ用品
友屋の ビニール幕/横幕
インスタントポール(つっぱりポール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45819963
品番
33875XXX
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
アルミ、ゴム
種別
2段
長さ(mm)
L1860〜3390、収納時:1855
質量(kg)
1.5
耐荷重(kg)
約10(ポール1本)
ポール径(Φmm)
1段目:31.8、2段目:28.6