友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップ用品
友屋の ビニール幕/横幕
インスタントポール(つっぱりポール)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45819979
品番
33876XXX
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
アルミ、ゴム
種別
3段
長さ(mm)
L1920〜5000、収納時:1915
質量(kg)
2
耐荷重(kg)
約10(ポール1本)
ポール径(Φmm)
1段目:31.8、2段目:28.6、3段目:25.4