友屋
友屋の 陳列・ディスプレイ用品
友屋の 汎用ディスプレイ
友屋の ひな段ディスプレイ
2段ペーパーディスプレイ 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45820313
品番
32455XXX
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
紙(段ボール)
耐荷重(kg)
上下段各5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段:420×270×90、下段:420×325×350
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約445×350×1060