友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 値付け/タグ用品
友屋の プライスカード・プライスキューブ
ペーパーエコダストBOX 90L用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45820329
品番
32578XXX
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
付属品
シール3種類
材質
片面白段ボール
容量(L)
90
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立時:400×410×740
投入口サイズ(mm)
丸穴;Φ240