友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 値付け/タグ用品
友屋の プライスカード・プライスキューブ
トータルプライススタンド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45820347
品番
49863CRM
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
スチールクロームメッキ仕上
寸法(mm)
ベース:Φ160、上部面板:W125×H129
色
クローム
外寸(mm)
Φ160×H約480〜800