友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 値付け/タグ用品
友屋の プライスカード・プライスキューブ
トータルプライススタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45820356
品番
49863SLV
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
スチールシルバー塗装
寸法(mm)
ベース:Φ160、上部面板:W125×H129
色
シルバー
外寸(mm)
Φ160×H約480〜800