友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 値付け/タグ用品
友屋の プライスカード・プライスキューブ
トータルプライススタンド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45820365
品番
49863STN
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
ステンレスヘアライン仕上
寸法(mm)
ベース:Φ160、上部面板:W125×H129
色
ステン
外寸(mm)
Φ160×H約480〜800