※代表画像

1375-32-B-5T-L39 トリム 1375シリーズ(B-5T) 岩田製作所 45821431 1375-32-B-5T-L39 トリム 1375シリーズ(B-5T) 岩田製作所 45821431 1375-32-B-5T-L39 トリム 1375シリーズ(B-5T) 岩田製作所 45821431

トリム 1375シリーズ(B-5T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 適合板厚(mm)2.3〜4.0 注文コード45821431 品番1375-32-B-5T-L39
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は適合板厚・対応板厚・内容量など320種類から選べます 他の種類を見る

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

適合板厚(mm)2.3〜4.0 長さ(m)39 模様ファインサンド(極細目模様) 材質TPE 寸法A(mm)7.8 寸法t(mm)3.2 寸法r(mm)3.9 寸法B(mm)19 寸法C(mm)2.3 アズワン品番64-4670-28 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする