友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 値付け/タグ用品
友屋の プライスカード・プライスキューブ
ニュープライスキューブL 補充用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
45822797
品番
07105BKS
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
セット内容
S×5、A×5、L×5、E×5、無地×5、E×5(エンドパーツ)
種別
SALE
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
ブロック:6×10(垂直ではない)