友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の 卓上ポップスタンド
リングスタンド ゴールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45824023
品番
20748XXX
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は679円となります。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質
オールステンレス(SUS 304)、24K金メッキ仕上
寸法(mm)
本体:H30
色
ゴールド
質量(g)
25
ベース寸法(mm)
70×85