友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の 卓上ポップスタンド
リングスタンド ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45824118
品番
30560BLK
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質
オールステンレス(SUS 304)、電着仕上
寸法(mm)
本体:H300
色
ブラック
質量(g)
33
ベース寸法(mm)
70×85