友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の 卓上ポップスタンド
ツインリングスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45824127
品番
59485XXX
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質
オールステンレス、ベース部分:鏡面磨き仕上
寸法(mm)
本体:H50
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ベース:70×85