友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の 卓上ポップスタンド
ツインリングスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45824188
品番
59487XXX
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
オールステンレス、ベース部分:鏡面磨き仕上
寸法(mm)
本体:H200
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ベース:70×85