友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
アクリルポップ立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45824434
品番
20967XXX
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズ
B6
仕様
中紙なし
材質
アクリル透明(t2mm+t3mm)
外寸(幅W×高さH)(mm)
本体:218×164(A4〜B6)