友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
アーバンT型POP立
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
B5縦
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:184×46×282
色
クリア
注文コード
45824574
品番
54153B5T
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B5縦
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:184×46×282
色
クリア
材質
カード差し部分:PET1.5mm厚、台座:アクリル