友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
アーバンT型POP立
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A5横
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:212×46×172
色
台座黒
注文コード
45824678
品番
54751A5Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
サイズ・寸法・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A5横
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:212×46×172
色
台座黒
材質
カード差し部分:PET1.5mm厚、台座:アクリル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45824678
54751A5Y
27861978
54751
アーバン T型 POP立
EBM(江部松商事)
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました