友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
アクリルL型カード立 フレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45825098
品番
56880-1X
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
サイズ
A4三折
材質
アクリル樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:約88×198
中紙サイズ(mm)
幅W×高さH:100×210(A3三折)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×80×205