アクリルL型カード立 フレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45825107 品番 56880-2X
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
サイズA6 材質アクリル樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:約93×136 中紙サイズ(mm)幅W×高さH:105×158(A6) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×60×145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする