友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
PETエコケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45825317
品番
40815XXX
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
本商品はカードケースです。
材質
本体:PET透明0.4mm三折
サイズ
B5
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙:257×182