友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
PETエコケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
45825369
品番
40820XXX
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
本商品はカードケースです。
材質
本体:PET透明0.3mm三折
サイズ
A7
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙:105×74