友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
PETマルチカードホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
45825493
品番
30776XXX
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
サイズ
A7
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙:105×74
付属品
中紙5枚
材質
本体:PET透明0.5mm三折
アズワン品番
61-7238-49