リクライニングカードホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 寸法(幅W×高さH)(mm)中紙:100×65 注文コード45825703 品番07501BLK
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は寸法・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
付属品無地(白)カード付 材質PS 黒 中紙無地 寸法(幅W×高さH)(mm)中紙:100×65 角度(°)フリー 紙厚(mm)約1まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45825703
2020-10-09
用途:
お客様のポイントカードスタンドとして
株式会社山田商事 様 (サービス業)

以前東急ハンズにて購入をしえましたが、取り扱いを終了してしまった為、こちらで購入しました
商品については、再購入の為特に問題ありません
送料を考えると少し割高感はありましたが、多めに発注すると、販売店まで行くことを考えると便利に思えます
商品が必要になりましたら再度購入予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする