友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
リクライニングカードホルダー(引掛式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45825904
品番
07812XXX
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
付属品
無地(白)カード付
仕様
ガラス棚用t5mm厚に挟めます
材質
PS
寸法(幅W×高さH)(mm)
65×32
中紙サイズ(mm)
幅W×高さH:65×30