友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
マルチフリーカード立
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45825947
品番
31880CLR
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
仕様
0〜90度まで角度変更可
材質
PS
色
透明
寸法(幅W×奥行D)(mm)
本体:380×49
内寸(mm)
カードサイズ部分:H40