友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
L型カード立
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45826096
品番
07807XXX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥62
販売価格(税別)
¥
56
バスケットに入れる
サイズ
大
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:30×32×25
適合厚さ(mm)
カード:約1